Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Cijevne obujmice i obujmice za uzemljenje - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2780845, EAN: 3830044250379
FRANZI
100504 - 100504

Cevna objemka za strelovod FRANZI Meteorna cev INOX A2 80mm 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780846, EAN: 3830044250386
FRANZI
100505 - 100505

Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 za fi: 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780847, EAN: 3830044250393
FRANZI
100506 - 100506

Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 110mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762465, EAN: 3830044250409
FRANZI
100528 - 100528

Cevna objemka za strelovod FRANZI O/ 8-10 mm INOX A2 120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780850, EAN: 3830044250430
FRANZI
100549 - 100549

Cevna objemka za strelovod FRANZI za žico fi: 8-10 mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780853, EAN: 3830044250478
FRANZI
100569 - 100569

Cevna objemka za strelovod FRANZI 100569 200mm za 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780856, EAN: 3830044250508
FRANZI
100537 - 100537

Cevna objemka za strelovod FRANZI za fi:110mm P 30x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780861, EAN: 3830044250553
FRANZI
100551 - 100551

Cevna objemka za strelovod FRANZI Inox za fi:160mm za P 20x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863603, EAN: 8605050592332
PEKOM
60005411 - CO2 O80 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO2 O80 V2A, Meteorna cev INOX A2 O 80mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863463, EAN: 8605050593339
PEKOM
60013811 - CO4 100x100 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO4 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863465, EAN: 8605050593353
PEKOM
60014111 - CO5 100x100 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO5 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center