Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2780845, EAN: 3830044250379FRANZI 100504 - 100504
Cevna objemka za strelovod FRANZI Meteorna cev INOX A2 80mm 8-10mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2780846, EAN: 3830044250386FRANZI 100505 - 100505
Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 za fi: 100mm
ŠIFRA: 2780847, EAN: 3830044250393FRANZI 100506 - 100506
Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 110mm
ŠIFRA: 2762465, EAN: 3830044250409FRANZI 100528 - 100528
Cevna objemka za strelovod FRANZI O/ 8-10 mm INOX A2 120mm
ŠIFRA: 2780850, EAN: 3830044250430FRANZI 100549 - 100549
Cevna objemka za strelovod FRANZI za žico fi: 8-10 mm 150mm
ŠIFRA: 2780853, EAN: 3830044250478FRANZI 100569 - 100569
Cevna objemka za strelovod FRANZI 100569 200mm za 8-10mm
ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485FRANZI 100536 - 100536
Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3
ŠIFRA: 2780856, EAN: 3830044250508FRANZI 100537 - 100537
Cevna objemka za strelovod FRANZI za fi:110mm P 30x3
ŠIFRA: 2780861, EAN: 3830044250553FRANZI 100551 - 100551
Cevna objemka za strelovod FRANZI Inox za fi:160mm za P 20x3
ŠIFRA: 2863603, EAN: 8605050592332PEKOM 60005411 - CO2 O80 V2A
Cevna objemka za strelovod PEKOM CO2 O80 V2A, Meteorna cev INOX A2 O 80mm
ŠIFRA: 2863463, EAN: 8605050593339PEKOM 60013811 - CO4 100x100 V2A
Cevna objemka za strelovod PEKOM CO4 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm
ŠIFRA: 2863465, EAN: 8605050593353PEKOM 60014111 - CO5 100x100 V2A
Cevna objemka za strelovod PEKOM CO5 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.