Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka za strelovod FRANZI Meteorna cev INOX A2 80mm 8-10mm

Šifra: 2780845

EAN: 3830044250379

FRANZI

100504 - 100504

No product image

Objemka za odtočno cev, fi 80mm, vodnik 8-10mm, Rf inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Vgrajen tip kotnika
Meteorna cev
Material objemke
Nerjaveče jeklo V2A
Premer cevi (mm)
80
Dimenzije prevodnika
8-10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center