Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2634823, EAN: 3303432348014SCHNEIDER ELECTRIC PKZA203
Adapter CEE PRATIKA 16A 230V 3P
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2745253, EAN: 8011564007598GEWISS GW64013
Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2xvtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2602955, EAN: 8011564007604GEWISS GW64014
Adapter CEE IEC 309 Razdelilec 16A 400V 5P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2745254, EAN: 8011564007949GEWISS GW64055
Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2m kabla / 3x vtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2603566, EAN: 8011564008021GEWISS GW64203
Adapter CEE IEC 309 v Francosko 16A 230V 3P IP44
ŠIFRA: 2603330, EAN: 8011564008038GEWISS GW64204
Adapter CEE IEC 309 V Britansko 13A 230V 3P MOD
ŠIFRA: 2732179, EAN: 8011564024038GEWISS GW64212
Adapter CEE IEC 309 2P+E v ŠUKO/ITA, mode/siv
ŠIFRA: 2759761, EAN: 8011564024304GEWISS GW64217
Adapter CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h RDE v Šuko 16A 230V
ŠIFRA: 1059530, EAN: 8011564065802GEWISS GW64210
Adapter CEE IEC 309 2P+E v ŠUKO, mode/siv 2P
ŠIFRA: 1215579, EAN: 8584128058003SEZ 10005800.00 - RA1653
Adapter CEE SEZ Menjalec faze 16A 400V 5P IP44
ŠIFRA: 1215983, EAN: 8584128065469SEZ 10006546.00 - A3253/43
Adapter CEE SEZ 32A 400V 4P/5P IP44
ŠIFRA: 1215987, EAN: 8584128082886SEZ 10008288.00 - A16-32/5
Adapter CEE SEZ 16/32A 400V 5P IP44
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.