Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter CEE EC 16A IP67 6h SIV 2P+E INDUSTRIJSKI NA ŠUKO

Šifra: 2865506

EAN: 8050507873487

ELETTROCANALI

EC690555

No product image

Adapter CEE EC KLECT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
IEC-jakost toka (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center