Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Električno orodje - 45 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2849276, EAN: 4058546477110
MILWAUKEE
4933492840

Udarni vijačnik MILWAUKEE M18BLIDRC-402C COMPACT IMPACT DRIVER IN2

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2770773, EAN: 4002395151912
AEG
4935451313 - KH28SUPERXEK-SET3

Udarni vrtalnik AEG KH28SUPERXEK-SET3, SDS+, 1100W 2,8J 0-5000o/min 13mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847466, EAN: 4058546228385
MILWAUKEE
4933464893

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS-Max 10.1J 18V M18FHM-OC brez baterije 11J 2900o/min

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849149, EAN: 4058546521127
MILWAUKEE
4933498243 - M18

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS+ M18BLHX100P-502P COMBO KIT poln.+2x baterija 2,3J 1400o/min 13mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847464, EAN: 4058546220808
MILWAUKEE
4933464135

Vrtalnik-vijačnik AKU MILWAUKEE udarni M12FPDX-0 FUEL 12V brez baterije 12V 2,0Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2770767, EAN: 4058546223595
AEG
4935464414 - BEWS18-125BL-0

Kotni brusilnik AEG BEWS18-125BL-0 BRUSHLESS (brez baterije) 18V 125mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847467, EAN: 4058546287054
MILWAUKEE
4933471077

Kotni brusilnik MILWAUKEE M18FHSAG125XB-0 brez baterije 18V 125mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849150, EAN: 4058546521103
MILWAUKEE
4933498241 - M18

Kotni brusilnik MILWAUKEE M18FSAG125XB100P-502P FUEL COMBO KIT IN2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846859, EAN: 3700420301974
BizLine
BIZ 700213 - 700213

Komplet orodja za spajkanje BizLine , kartuša za polnjenje plinska, 150ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801803, EAN: 3831031711057
VENTES
6S-2

PRO'S KIT Stojalo z gobico za spajkalnik, tip 6S-2

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849152, EAN: 4058546521110
MILWAUKEE
4933498242 - M18

Žaga električna MILWAUKEE M18FSZ100P-502P M18 FUEL COMBO KIT IN2

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1166399, EAN: 4021104074793
Cimco
207479 - CIM 0207479

Žaga električna Cimco HSS-Bi-Metal 79mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center