Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

eKatalog - 214 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1157494, EAN: 3245060106522
LEGRAND
010787

Kotni element parapet. kanala DLP PLOŠČATI 105mm 65mm 90st. BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2617867, EAN: 3245066650906
LEGRAND
665090

Indikator za stikalne naprave NILOE LED 230V OSV.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2857132, EAN: 3250611616399
HAGER
CD464J - 0118582732

Zaščitno FID stikalo HAGER 4P 63A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795718, EAN: 3414970870599
LEGRAND
033763 - LCS3

Modularni konektor Nous UTP LCS3 konektorji [PAKET 6kos] ZA VODILO RJ45 8(8) Cat.6

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795596, EAN: 3414970870780
LEGRAND
033790 - LCS3

Priključni panel Nous prazen 19'' 24M RJ45 8(8) 1U

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852203, EAN: 3471523007499
ABB
1SBE121111R0611 - ESB20-11N-06

Inštalacijski kontaktor ABB ESB20-11N-06 230V c.c./c.a. 20A brez ročice vklopa 230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852216, EAN: 3471523007581
ABB
1SBE122111R0620 - EN20-20N-06

Inštalacijski kontaktor ABB EN20-20N-06 230V c.c./c.a. 20A ročica ročnega vklop 230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9ZX01495

Nosilec zbiralčnega sistema LINERGY 3P IEC - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775795, EAN: 3606480689178
SCHNEIDER ELECTRIC
RXG22BD

Preklopni rele ZELIO 2CO 24VDC 5A 13mm brez vtičnice LED Vzmetna sponka DC LTB

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800563, EAN: 3606481953247
SCHNEIDER ELECTRIC
NU270321

Okrasni okvir New Unica 3M SIV HOR PVC Visok sijaj

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2801564, EAN: 3606489563189
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2BDPVS

Preklopni rele ZELIO RXM 4C/O 6A 24VDC 4CO 0-24VDC z vtičnico Konektor DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801565, EAN: 3606489563240
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB2BDPVS

Preklopni rele ZELIO 2C/O 10A 24VDC s podnožjem 2CO 0-24VDC z vtičnico Konektor DC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center