Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2633288, EAN: 3303430190608SCHNEIDER ELECTRIC 19060 - Final distribution d
SCHNEIDER od 110 do 240V od 110 do 110V AC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1127221, EAN: 3303430190646SCHNEIDER ELECTRIC 19064
Daljinski sprožnik za MZS ACTI9 RELE IZKLOPNI MX+OF 230V 110V AC/DC
ŠIFRA: 1204661, EAN: 3303430190660SCHNEIDER ELECTRIC 19066 - *mk
SCHNEIDER RELE IZKLOPNI MX+OF 24VAC/DC od 24 do 24V od 24 do 24V AC
ŠIFRA: 2633390, EAN: 3303430301639SCHNEIDER ELECTRIC EZASHT100AC - LV Power circuit bre
Daljinski sprožnik za MZS SCHNEIDER od 100 do 130V AC
ŠIFRA: 2633391, EAN: 3303430301646SCHNEIDER ELECTRIC EZASHT200AC - LV Power circuit bre
SCHNEIDER od 200 do 277V AC
ŠIFRA: 2633392, EAN: 3303430301653SCHNEIDER ELECTRIC EZASHT380AC - LV Power circuit bre
SCHNEIDER od 380 do 480V AC
ŠIFRA: 2633393, EAN: 3303430301660SCHNEIDER ELECTRIC EZASHT024DC - LV Power circuit bre
SCHNEIDER od 24 do 24V DC
ŠIFRA: 2633468, EAN: 3303430330363SCHNEIDER ELECTRIC 33036 - LV Power circuit bre
SCHNEIDER 200V 200V AC/DC
ŠIFRA: 2633724, EAN: 3303430336587SCHNEIDER ELECTRIC 33658 - LV Power circuit bre
SCHNEIDER 12V DC
ŠIFRA: 1206102, EAN: 3303430336594SCHNEIDER ELECTRIC 33659 - *mk
SCHNEIDER AP: MX 024/030 VAC/VDC FOR FIX 24V 24V AC/DC
ŠIFRA: 2633725, EAN: 3303430336600SCHNEIDER ELECTRIC 33660 - LV Power circuit bre
SCHNEIDER 48V 48V AC/DC
ŠIFRA: 2633726, EAN: 3303430336617SCHNEIDER ELECTRIC 33661 - LV Power circuit bre
SCHNEIDER 100V 100V AC/DC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.