Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka nVent CADDY SCDKS828 z vložkom fi: 6mm, 170N, za fi od 8-28mm PVC Halogen free odprt

Šifra: 2788386

EAN: 0782856975960

ERICO EUROPE

800052 - SCDKS828

No product image

Hitra cevna/kabelska objemka ERICO SCDKS828 z vložkom fi:6mm, za obremenitve do 170N, za vodnike ali cevi fi od 8-28mm, Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primeren za premer cevi (mm)
za fi od 8-28
Material
Umetna masa
Zaprt
odprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Ne
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Oblikovani plastični klini (dvojen)
Z vložkom
Ne
Barva
v beli barvi
Primerno za zaščitne cevi
Ne
Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center