Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Časovni releji - 96 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2742885, EAN: 3606480792533
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2MYMR

Časovni rele ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300h MULTI 8A 2xCO, zunanje nastavljiv časovni rele

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739549, EAN: 3606480792540
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2QTMR

Časovni rele ZELIO 8A 2xCO ZVEZDA-TRIKOT 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183988, EAN: 3838895241553
ETI
002470013 - CRM-2T UNI

Časovni rele EVE CRM ZVEZDA-TRIKOT, 1M 24-480V 24-480V AC/DC 0,1s-60s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608460, EAN: 3838895423638
ETI
002470074 - CRM-82TO UNI

Časovni rele EVE CRM zakasnjen izklop BREZ NAPEOSTI 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1184805, EAN: 3838895452218
ETI
002470021 - SMR-B

Časovni rele EVE SMR MULTI, 4 žilni, P/O 230V 240V AC 0,1…864000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719765, EAN: 4011209569430
SIEMENS
3RP2005-1AP30 - 3RP20051AP30

Časovni rele SIRIUS 24/200-240V 24V AC/DC 0,05s-100h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747697, EAN: 4011209777279
SIEMENS
7PV1518-1AW30 - 7PV15181AW30

Časovni rele SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747696, EAN: 4011209777286
SIEMENS
7PV1538-1AW30 - 7PV15381AW30

Časovni rele SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794701, EAN: 4011209943469
SIEMENS
3RP2505-2AB30 - 3RP25052AB30

Časovni rele SIEMENS 1xCO 24V 24V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745067, EAN: 4011209943476
SIEMENS
3RP2505-1AW30 - 3RP25051AW30

Časovni rele SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797671, EAN: 4011209943568
SIEMENS
3RP2512-1AW30 - 3RP25121AW30

Časovni rele SIEMENS 12-240V od 12 do 240V AC/DC 1,5-30s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745069, EAN: 4011209943667
SIEMENS
3RP2525-1BW30 - 3RP25251BW30

Časovni rele SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center