Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec TEM 230V AC ČRN PVC IP20 6A 1M Unipack, 2-melodiji

Šifra: 2801678

EAN: 3831006991972

TEM ČATEŽ

EM94SB-U - 6238561

No product image

ZVONEC 230V~ 6mA rms 1M SB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
Črna
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Poraba električne energije (A)
6
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Širina v številu modularnih razmakov
1
Brezžično
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center