Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec TEM 230V AC BEL PVC IP20 8VA 1M Unipack

Šifra: 2809399

EAN: 3831127801785

TEM ČATEŽ

EM92MW-U - 6215192

No product image

ZVONEC 8VA 230V~ 1M MW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Poraba električne energije (A)
8
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Širina v številu modularnih razmakov
1
Brezžično
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center