Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec Living NOW AC ČRN PVC 80dB IP20

Šifra: 2850965

EAN: 8005543610305

BTICINO

K4351V230 - LIVING NOW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
Črna
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
22,3
Način montaže
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Brezžično
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Poraba električne energije (A)
od 8 do 8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center