Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec CHORUS 12V AC BEL PVC 80dB IP40 8VA 1M

Šifra: 2744833

EAN: 8011564259492

GEWISS

GW10601

No product image

Zvonec Gewiss Chorus bele barve, vgradne širine 1M, z vijačnim priklopom 12V AC, glasnost je 80dB na 1m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Nazivna napetost (V)
12
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Poraba električne energije (A)
8
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
1
Način montaže
Podometno
Brezžično
Ne
Nazivna napetost (V)
od 12 do 12
Poraba električne energije (A)
od 0,67 do 67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center