Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec - alarm LEGRAND 230V AC SIV N/O fi100mm IP40 95dB/1m

Šifra: 2607187

EAN: 3245060413491

LEGRAND

041349

No product image

Zvonec - za industrijsko in alarmno uporabo - IP40 - IK08 230 V~ - gong O100 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
siva
Način montaže
Nadometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Premer zvonastega krožnika (mm)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Glasnost (dB)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center