Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SPACIAL z vgr.filtrom 430mm 373mm IP55

Šifra: 2626311

EAN: 3606480151965

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAP291LZF

No product image

Izrezan pokrov iz pobarvanega jekla 291 x 291 mm s filtrom IP55

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Z vgrajenim filtrom
z vgr.filtrom
Višina (mm)
430
Širina (mm)
373
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Lakirano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center