Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 90mm 340mm IP54

Šifra: 2626295

EAN: 3606480151743

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAC228RMF - Universal enclosures

No product image

Strešna odzr. reš. - izr. 228 x 228 mm - zun. dim. 90x340x340 mm - IP54

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
90
Širina (mm)
340
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Lakirano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center