Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 55,8mm 55,8mm IP22

Šifra: 2626305

EAN: 3606480151873

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG45LP - Universal enclosures

No product image

Zračna reža, odprtina premera 45,5 mm po IP32

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
55,8
Širina (mm)
55,8
Zaščitna stopnja (IP)
IP22

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Premer (mm)
45,5
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center