Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 927 4 3/8-6" 17,2 - 165mm INOX A2

Šifra: 2735901

EAN: 4012195388692

Obo Bettermann

5057558 - 927 4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vpenjalni razpon (mm)
17,2 - 165
Material
Nerjaveče jeklo V2A

Ostali podatki ali lastnosti

Vpenjalni razpon v inčih
3/8 - 6 palcev
Presek kabla za priključitev (mm2)
2,5
Število vodnikov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center