Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 20 VA M6 vrtanje z M navojem 8 mm okrogla

Šifra: 2750104

EAN: 4012195404774

Obo Bettermann

5207339 - 177 20 VA M6

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vgrajen tip kotnika
vrtanje z M navojem
Dimenzije prevodnika
8 mm okrogla

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
z zaskočno objemko
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V2A
Material prevodnika
Nerjaveče jeklo V2A
Material za spodnji del
Drugo
Velikost navoja/metrično
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center