Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni vložek Obo Bettermann 910 SD 8X55 vključen vijak 8mm 55mm Pozidriv PZ PVC

Šifra: 2749905

EAN: 4012195229575

Obo Bettermann

2351099 - 910 SD 8X55

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vključen vijak
vključen vijak
Premer vrtanja (mm)
8
Dolžina (mm)
55
Sistem vijačenja
Pozidriv PZ
Material vtiča
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Najmanjša globina vrtanja (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center