Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni vložek FISCHER polž FID 90 (pak. 4 kos) za vijak 6,0mm, 90mm

Šifra: 2767191

EAN: 3838528524336

FISCHER

Z870510971

No product image

Paket 4 kosov zidnih vložkov Fischer za tanke izolacijske materiale do 90 mm. Primerni za pritrditev elementov z vijaki debeline 6 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FISCHER
Dolžina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center