Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni vložek Delta-Push DP KB 30 vtični za vezice *6mm 30mm

Šifra: 2862958

EAN: 4012197430825

Obo Bettermann

2351676 - DP KB 30

No product image

Vtični vložek DP KB 30 za pritrjevanje z vezicami širine do 4,8mm, Obo Bettermann. Nosilnost do 40 kg na vložek!!!

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Delta-Push
Premer vrtanja (mm)
*6
Dolžina (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center