Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni nosilec kabelske police PEKOM za PNK 300mm Inox AISI 316L

Šifra: 2802829

EAN: 8605050519599

PEKOM

10090105 - KZ PNK 300 AISI 316L

No product image

Zidni nosilec za kabelske police PEKOM PNK 300, primeren za polico 300mm, Inox V4A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Izvedba
za PNK
Dolžina (mm)
300
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
AISI 316L

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center