Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 21 FT 2L Stenska in profilna konzola 40mm 210mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2796320

EAN: 4012195076797

Obo Bettermann

6420915 - AW 15 21 FT 2L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dolžina (mm)
40
Širina (mm)
210
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
90
Kot (st.)
90
Nosilnost (kN)
1,5
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center