Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zemeljska cev STIGMAFLEX 160 KOLUT (50 m) 160mm 50m

Šifra: 2802290

EAN: 3838629766246

STIGMA

1409

No product image

Zemeljska cev STIGMAFLEX EL za zaščito energetskih kablov, fi 160 KOLUT RDEČA 50m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STIGMAFLEX
Zunanji premer (mm)
160
Dolžina cevi (m)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center