Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zemeljska cev STIGMAFLEX 125 KOLUT RDE 125mm 50m

Šifra: 1227850

EAN: 3838629032549

STIGMA

1173

No product image

Zemeljska cev STIGMAFLEX EL za zaščito energetskih kablov, fi 125 KOLUT RDEČA 50m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STIGMAFLEX
Barva
Rdeča
Zunanji premer (mm)
125
Dolžina cevi (m)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center