Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL drugo 2400mm 15mm 10mm

Šifra: 2720221

EAN: 4028177219533

RITTAL

3581100 - SV 3581.100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Drugo
Dolžina (mm)
2400
Širina (mm)
15
Višina (mm)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Kositrano
nekositrano
Prilagodljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center