Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Zbiralčni sistemi za omare - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344
RITTAL
9677915 - SV 9677.915

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602043, EAN: 4015081013777
Drugi proizv.
101457 - BBA4-63

Adapter, zbiralčni sistem 60 63A 55mm 1x nosilec 3x10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605878, EAN: 4028177502543
RITTAL
9340430 - SV 9340.430

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1x nosilec DIN 3x16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784047, EAN: 4028177502666
RITTAL
9340630 - SV 9340.630

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL odzemnik 65A 55mm brez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9ZX01495

Nosilec zbiralčnega sistema LINERGY 3P IEC - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703583, EAN: 4015081069224
Drugi proizv.
107069 - BBS-2/FL

Nosilec zbiralčnega sistema 60mm 2P (pak. 2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703581, EAN: 4015081069217
Drugi proizv.
107068 - ES-BBS-3/FL

Prekritje zbiralčnega sistema 60mm, stransko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605903, EAN: 4028177572331
RITTAL
9340170 - SV 9340.170

Prekritje zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 60mm - dno 2400mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703582, EAN: 4015080440925
Drugi proizv.
44092 - CU20X5

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 5mm 320A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727806, EAN: 4028177666801
RITTAL
3574005 - SV 3574.005

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Lamelirana 2000mm 32mm 10x1mm 965A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center