Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo SYSTEM menjalno P/O ČRN 100-500VA 230V Gumb za upravljanje na dotik

Šifra: 1111707

EAN: 8011564129351

GEWISS

GW21811

No product image

Zatemnilno stikalo Gewiss System črne barve, vgradne širine 1M, rotirni gumb, menjalno, 230V za bremene: - uporovne 100-500W - induktivne 100-500VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Podometno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
100-500
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb za upravljanje na dotik

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Ne
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
50
Nadzor napetosti (V)
od 0 do 0
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
40
Nazivna napetost (V)
230
Število modulov (sistem modulov)
1
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
od 0 do 4
Min. globina vgradne doze (mm)
47
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 100 do 500
Nazivna moč induktivne obremenitve (VA)
od 100 do 500
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center