Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. ČRN LED 0-180W 230V Gumb 1M menjalno, Unipack

Šifra: 2740126

EAN: 3831006973091

TEM ČATEŽ

EM14SB-U - 6238154

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 180W 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
0-180
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
svetl. vred. pom.
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Osnovni element
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
RAL številka (približno)
9011
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
ni serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center