Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. 2 - 250W 230VDC LED (TE & LE) Blister

Šifra: 2774916

EAN: 3831006982000

TEM ČATEŽ

EM18-B - 4317492

No product image

ZATEMNILNIK VGRADNI LED 250W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Nazivna moč (VA)
2 - 250
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
LED (TE & LE)

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Vrsta obremenitve
Drugo
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Širina naprave (mm)
35
Višina naprave (mm)
35
Globina naprave (mm)
12
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta priklopa
spajkanje

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center