Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. 15-250W, 15-200VA 230V RLC Unipack

Šifra: 2763767

EAN: 3831006980075

TEM ČATEŽ

EM23-U - 6215279

No product image

ZATEMNILNIK VGRADNI R (250 W), (RC,RL 200VA)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Nazivna moč (VA)
15-250W, 15-200
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
RLC

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
Da
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Vrsta obremenitve
Drugo
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Širina naprave (mm)
47,5
Višina naprave (mm)
47,5
Globina naprave (mm)
23
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center