Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL P/O ČRN 0-300VA Gumb 2M RLC 0-300W, Unipack

Šifra: 1215170

EAN: 3831006960329

TEM ČATEŽ

EM25SB-U - 4338355

No product image

STIKALO / ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
0-300
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
brez svetl. vred. po
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Osnovni element
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
RAL številka (približno)
9011
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
ni serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
45,5
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center