Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo FINDER REG SIV 100VA drugo

Šifra: 2731611

EAN: 8012823358321

FINDER

15.81.8.230.0500 - 158182300500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Način montaže
REG
Barva
siva
Nazivna moč (VA)
100
Način delovanja
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Ne
Svetlobna vrednost pomnilnika
Ne
Uporaba s tipko/gumbom
upo. s tipko/gum.
Uporaba s senzorjem gibanja
upo. brez senz. gib.
Uporaba z detektorji prisotnosti
upo. brez det. priso
Uporaba s stikalno uro / Timer
upo. brez stikalno u
Uporaba s tipko za prenos
neuporb.tipke prenos
Uporaba z IR tipko
Uporaba brez IR tipk
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
Serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
50
Nadzor napetosti (V)
184
Širina naprave (mm)
17,5
Višina naprave (mm)
88,8
Globina naprave (mm)
60,8
Nazivna napetost (V)
230
Število modulov (sistem modulov)
-
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Stopnja mehanske odpornosti
-
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
2,5
Min. globina vgradne doze (mm)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center