Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O BEL 40-400VA 230V Gumb 1M RL menjalno, Unipack

Šifra: 2741456

EAN: 3831006957008

TEM ČATEŽ

EE15-U - 3515615

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Nazivna moč (VA)
40-400
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
brez svetl. vred. po
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Osnovni element
Način pritrditve
Pritrditev z krempelj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
ni serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
32
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta priklopa
Vtična sponka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center