Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka ROBUS BLADE EXPRESS LED 3,5W 30lm 6500K Trajni spoj LiFePO4 Test gumb BEL VISEČA 24m IP20

Šifra: 2867211

EAN: 5391370096768

LED Group

RBE4DT-01 - Blade Express

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
3,5
Svetlobni tok (lm)
30
Barvna temperatura (K)
6500
Vrsta vezave
Trajni spoj
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Vrsta nadzora delovanja
Test gumb
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
VISEČA
Razdalja razpoznavanja (m)
24
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Napajalni sistem
Lokalni (lokalna baterija)
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Dolžina (mm)
275
Širina (mm)
35
Višina / globina (mm)
460
Vrsta napetosti
AC
Funkcija
označevanje evakuacijske poti
S piktogramom
Da
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 35 do 35
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Razdelilnik svetlobe
Drugo
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Napajalni sistem (W)
3,5
Faktor moči
0,4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center