Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka ROBUS AVIOR LED 2,3W 230lm 6500K 3h LiFePO4 AT BEL Nadgradna montaža na steno brez IP20 antipanic

Šifra: 2867210

EAN: 5391370081665

LED Group

RAV3ST-01 - Avior

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
2,3
Svetlobni tok (lm)
230
Barvna temperatura (K)
6500
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadgradna montaža na steno
Okov svetlobnega vira
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
antipanic

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Napajalni sistem
Lokalni (lokalna baterija)
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Višina / globina (mm)
44
Zunanji premer (mm)
150
Vrsta napetosti
AC
Funkcija
osvetlitev evakuacijskih poti
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 600 do 600
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Razdelilnik svetlobe
objektiv za ostrenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Napajalni sistem (W)
2,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center