Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Zasilna svetilka LED ROBUS EBLANA LED 3W 160lm 6000K Trajni spoj 3h drugo AT BEL N/O brez IP65

Šifra: 2800237

EAN: 5391370071192

LED Group

R8MLEDLST-01

No product image

Zasilna svetilka LED EBLANA je nadgradna, pravokotne oblike, ima moč 3W, svetlobni tok 160 lumnov, trajni spoj, avtonomijo 3h, autotest, je v beli barvi in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
3
Svetlobni tok (lm)
160
Barvna temperatura (K)
6000
Vrsta vezave
Trajni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Drugo
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Okov svetlobnega vira
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Napajalni sistem
Lokalni (lokalna baterija)
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Dolžina (mm)
353
Širina (mm)
110
Višina / globina (mm)
65
Vrsta napetosti
AC
Funkcija
Osvetlitev/oznake evakuacijskih poti
S piktogramom
Da
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 13 do 13
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Napajalni sistem (W)
3
Faktor moči
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center