Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED LOVATO P PREMIUM 1W 185lm Pripravni spoj 1h LiFePO4 BEL P/O kvadratni IP20 optika za odprte prostore

Šifra: 2796892

EAN: 5902869569979

AWEX

LVPO/1W/B/1/SE/AT/WH

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO P
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
185
Vrsta vezave
Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Oblika
kvadratno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
optika za odprte prostore

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center