Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED AXP 3.0 PREMIUM LED 1W 200lm Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 BEL P/O okrogel IP20 univerzalna optika

Šifra: 2799469

EAN: 5902869574829

AWEX

AX3P/U/1W/B/3/SA/X/W

No product image

Zasilna svetilka LED AXP 3.0 je vgradna, okrogle oblike, ima moč 1W, svetlobni tok 200 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3urE, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXP 3.0
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
200
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Oblika
Okrogla
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika svetlobnega vira
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center