Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED ARROW N Piktogramska STANDARD 1W Trajni / Pripravni spoj 1h Ni-Cd BEL N/O 25m IP40

Šifra: 2725342

EAN: 5902448903538

AWEX

ARN/1W/C/1/SA/X/WH/C

No product image

Zasilna svetilka LED ARROW N je v obliki Piktograma, ima moč 1W, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 1 uro, je bele barve, vidljiva na razdalji 25m ter ima zaščito IP40.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARROW N
Moč sijalke (W)
1
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Kakovost baterije
NiCd
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Razdalja razpoznavanja (m)
25
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna avtonomija delovanja
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center