Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo EATON XPOLE PFL7 C 16A 0,03A A 1P+N 2M

Šifra: 2734686

EAN: 4015082635381

EATON

263538 - PFL7-16/1N/C/003-A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON XPOLE PFL7
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
16
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik + N
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
0
Frekvenca
50 Hz
Prenapetostna kategorija
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
2
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
440
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
10
Značilnost odklopa
Brez zakasnitve
Z napravo za zaklepanje
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center