Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS AFDD požarno zaščitno B 20A 0,03A A 2P 2 3M

Šifra: 2798292

EAN: 3838895869009

ETI

002173815 - AFDD

No product image

Naprave za zaznavanje napak obloka (AFDD) zmanjšuje tveganje električnih požarov zaradi električnih lokov, ki so posledica okvarjenih ali obrabljenih električnih naprav in vezij.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI KZS AFDD
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
20
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
2 polni odklopnik
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
2
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Frekvenca
50 Hz
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Globina vgradnje (mm)
69
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta napetosti
AC
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
10
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25…40
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…25
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1…25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center