Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iCV40 C 6A 0,03A A SI 1P+N 2M

Šifra: 2799719

EAN: 3606489444365

SCHNEIDER ELECTRIC

A9DF3606 - iCV40N

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCV40
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
6
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A SI
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik + N
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898)
6
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
6
Frekvenca
50 Hz
Prenapetostna kategorija
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
3
Globina vgradnje (mm)
73
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Val tokovne zmogljivosti (kA)
3
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
400
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
6
Značilnost odklopa
Brez zakasnitve
Z napravo za zaklepanje
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 60
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 10
Izgube moči (W)
3
Način montaže
DIN-letev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center