Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo VIGI iC60 3P 25A 0,03A

Šifra: 2775899

EAN: 3606480090707

SCHNEIDER ELECTRIC

A9V54325

No product image

Vigi iC60 - ozemljitveni blok - 3P - 25 A - 300 mA - tip A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VIGI iC60
Število polov (P)
3
Nazivni tok (A)
25
Nazivni tok napake (A)
0,03

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center