Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo SENTRON 4P 125A 0,03A A 4M

Šifra: 2779091

EAN: 4001869199504

SIEMENS

5SM3345-6 - 5SM33456

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
125
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Način montaže
DIN-letev (REG)
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
1
Možna dodatna oprema
možna dodatna oprema
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
1
Globina vgradnje (mm)
70
Kratkotrajna časovna zakasnitev
brez časov.zakasnit.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center