Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo s p.n. REDs z APV 4P 40A 0,03A A brez selek.zašč. 7M

Šifra: 1192567

EAN: 3303430182665

SCHNEIDER ELECTRIC

18266

No product image

RCCB s ponovnim zapiralnikom - RED - 4 poli - 40 A - razred A - 30 mA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
REDs
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
7

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Način montaže
DIN-letev
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
0,63
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Vključena dodatna oprema
Drugo
Dodatna oprema priložena ob dobavi
Enote za nadzorovanje s samodejnim povezala
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
44
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Vrsta napetosti
AC
Z napravo za zaklepanje
Da
Frekvenca
50 Hz
Barva
v beli barvi
RAL številka (približno)
9003
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od 40 do -5
Stopnja onesnaženosti
2
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1,5 do 2,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1,5 do 2,5
Potreben prevod
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center