Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo s p.n. 90 ReStart Autotest PRO z APV 4P 40A 0,3A A brez selek.zašč. 7M

Šifra: 2761284

EAN: 8011564254459

GEWISS

GW90928

No product image

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ReStart z avtomatskim ponovnim vklopom - 4 polno, nazivnega toka 40A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 ReStart
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
7

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Način montaže
DIN-letev
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Da
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
3
Frekvenca (Hz)
50
Vključena dodatna oprema
Samotestiranje, samodejno ponovno zapiranja in pom
Dodatna oprema priložena ob dobavi
Enote za nadzorovanje s samodejnim povezala
Nazivni delovni tok oprema (A)
40
Nazivna napetost pomožne naprave (V)
400
Steuerspannungsart oprema
AC
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
2
Globina vgradnje (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center