Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo, modul VIGI iC60 4P 40A 0,3A AC

Šifra: 2601297

EAN: 3606480087431

SCHNEIDER ELECTRIC

A9V44440

No product image

Vigi iC60 - ozemljitveni blok - 4P - 40 A - 300 mA - tip AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VIGI iC60
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok napake nastavljiv
Ne
Zakasnitev nastavljiva
Ne
Nazivna napetost (V)
od 400 do 415
Vrsta odvodnega toka
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center